NIKO - Sockel für einfachen Koaxialanschluss für TV, 2 GHz, Krallenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-79122
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Geeignet für Kabelmodem - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736406339
Sonepar Artikelnummer
121378038
Hersteller Artikelnummer
170-79122
Hersteller Typ
170-79122
Hersteller Artikel Nr.:
170-79122
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK06
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.076 kg


