NIKO - Sockel für Impulsgenerator mit Drehbedienung, 25 A/250 VAC, Krallenbef

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-35900
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallenbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736178823
Sonepar Artikelnummer
120778963
Hersteller Artikelnummer
170-35900
Hersteller Typ
170-35900
Hersteller Artikel Nr.:
170-35900
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
46 mm
Einbautiefe:
28.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.085 kg


