NIKO - Sockel für Rollladenschalter, elektrisch getrennt, 10 AX/250 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-75905
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736207868
Sonepar Artikelnummer
120779028
Hersteller Artikelnummer
170-75905
Hersteller Typ
170-75905
Hersteller Artikel Nr.:
170-75905
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
sonstige
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.065 kg


