NIKO - Sockel für Rollladentaster für elektronische Bedienung, 10 A/250 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-95905
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736208001
Sonepar Artikelnummer
120779048
Hersteller Artikelnummer
170-95905
Hersteller Typ
170-95905
Hersteller Artikel Nr.:
170-95905
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
250 V
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.063 kg


