Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Sockel für Steckdose mit Schutzkontakt, Einbautiefe 28,5 mm, 16 A/250

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Sockel für Steckdose mit Schutzkontakt, Einbautiefe 28,5 mm, 16 A/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-66905

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Farbe - beige

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - Krallenbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736213173

Sonepar Artikelnummer

120778485

Hersteller Artikelnummer

100-66905

Hersteller Typ

100-66905

Hersteller Artikel Nr.:

100-66905

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

beige

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

28.5 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

1

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der Phasen:

2

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK06

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.074 kg