NIKO - Sockel für Universal Drehdimmer mit PLC Entstörung 5-325 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310-01900
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736298422
Sonepar Artikelnummer
120778090
Hersteller Artikelnummer
310-01900
Hersteller Typ
310-01900
Hersteller Artikel Nr.:
310-01900
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.123 kg


