NIKO - Sockel für Universal Tastdimmer PLC Entstörung, 3-300 W, 2 drahtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310-02900
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736349520
Sonepar Artikelnummer
120778093
Hersteller Artikelnummer
310-02900
Hersteller Typ
310-02900
Hersteller Artikel Nr.:
310-02900
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.132 kg


