NIKO - Sockel für Unterputz Tastdimmer 2-100 W, 3 drahtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310-02800
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drucktaster
Montageart - Unterputz
Verwendbar mit Taste - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736289109
Sonepar Artikelnummer
120778092
Hersteller Artikelnummer
310-02800
Hersteller Typ
310-02800
Hersteller Artikel Nr.:
310-02800
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drucktaster
Montageart:
Unterputz
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg


