Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Sockel für wandbewegungsmelder, 180°, 9 m, Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Sockel für wandbewegungsmelder, 180°, 9 m, Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-20211

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - NHC

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736291560

Sonepar Artikelnummer

120777989

Hersteller Artikelnummer

550-20211

Hersteller Typ

550-20211

Hersteller Artikel Nr.:

550-20211

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

16 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.038 kg

Dieser Bewegungsmelder ist für die Verwendung in Innenbereichen geeignet und kann als Bewegungsmelder oder als Bewegungsmelder in Kombination mit einer Fotozelle eingesetzt werden. Per Tastendruck können Sie die Beleuchtung auch manuell ein und ausschalten. Der Bewegungsmelder wird über die Niko Home Control Installation mit Strom versorgt. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.