NIKO - Spritzwassergeschützte Anschlusssäule mit Bodenspieß, Dreifach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-36830
Anzahl der Steckdosen - 3
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736381506
Sonepar Artikelnummer
120990443
Hersteller Artikelnummer
700-36830
Hersteller Typ
700-36830
Hersteller Artikel Nr.:
700-36830
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Anzahl der Einbaudosen:
3
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Breite:
83 mm
Höhe:
422 mm
Tiefe:
68 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.699 kg


