NIKO - Spritzwassergeschützte Anschlusssäule mit Einzelsteckdose, Einfach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-36815
Anzahl der Steckdosen - 1
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736381087
Sonepar Artikelnummer
120990440
Hersteller Artikelnummer
700-36815
Hersteller Typ
700-36815
Hersteller Artikel Nr.:
700-36815
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Anzahl der Einbaudosen:
1
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Breite:
83 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
68 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.928 kg


