NIKO - Spritzwassergeschützte, doppelte vertikale UP-Dose für zwei Funktionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701-74000
Montageart - sonstige
Form - rechteckig
Ausführung - Doppel
Tiefe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736350717
Sonepar Artikelnummer
120778377
Hersteller Artikelnummer
701-74000
Hersteller Typ
701-74000
Hersteller Artikel Nr.:
701-74000
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
Doppel
Tiefe:
65 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
153 mm
Breite:
80 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Mit Abschirmung:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.083 kg


