Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Spritzwassergeschützte, vertikale Doppelsteckdose 16 A/250 VAC

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Spritzwassergeschützte, vertikale Doppelsteckdose 16 A/250 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-37845

  • Anzahl der Steckdosen - 2

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736287006

Sonepar Artikelnummer

120778327

Hersteller Artikelnummer

700-37845

Hersteller Typ

700-37845

Hersteller Artikel Nr.:

700-37845

Anzahl der Steckdosen:

2

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

1

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

2

Anzahl der Phasen:

2

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK07

Gerätebreite:

73 mm

Gerätehöhe:

145 mm

Gerätetiefe:

62 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.279 kg

Bei dieser vertikalen Kombination sind die beiden spritzwassergeschützten Steckdosen mit Schutzkontakt, integriertem erhöhten Berührungsschutz und Steckklemmen ausgestattet. Beide Steckdosen sind außerdem mit einer Scharnier Schutzabdeckung ausgestattet und sind vorverdrahtet und in einer doppelten spritzwassergeschützten Aufputzdose mit einer Kabeleinführung inkl. M20 Kabelverschraubung. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbkombination: hellgrau mit dunkelgrauer Schutzklappe.