Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Spritzwassergeschützter Rolllädendrucktaster 10 A/250 VAC

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Spritzwassergeschützter Rolllädendrucktaster 10 A/250 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-35915

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Nein

  • Geeignet für Windsensor - Nein

  • Geeignet für Regensensor - Nein

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736286900

Sonepar Artikelnummer

120778322

Hersteller Artikelnummer

700-35915

Hersteller Typ

700-35915

Hersteller Artikel Nr.:

700-35915

Integrierte Zeitschaltuhr:

Nein

Geeignet für Windsensor:

Nein

Geeignet für Regensensor:

Nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Bedienaufsatz

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Zufallsgenerator:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.064 kg

Dieser Rolllädendrucktaster ist elektrisch getrennt und mit zwei Tasten zum Schalten des Elektromotors in beide Richtungen ausgestattet. Auf der linken Taste ist unten ein Pfeil nach oben und auf der rechten Taste unten ein Pfeil nach unten angebracht. Der Drucktaster wird in einer spritzwassergeschützten Montagedose montiert. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt, wodurch sie sich äußerst gut für einen Gebrauch in Feuchträumen und ammoniakreiche Umgebungen eignet. Farbkombination: hellgrau mit dunkelgrauem Taster.