NIKO - Spritzwassergeschützter Schlüsselschalter 16 A mit Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-38800
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736362031
Sonepar Artikelnummer
120778333
Hersteller Artikelnummer
700-38800
Hersteller Typ
700-38800
Hersteller Artikel Nr.:
700-38800
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung:
220 .. 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.150 kg


