NIKO - Spritzwassergeschützter Schlüsselschalter 16 A mit Schraubklemmen und einzigartigem Schlüssel, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-38810
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736426092
Sonepar Artikelnummer
121378071
Hersteller Artikelnummer
700-38810
Hersteller Typ
700-38810
Hersteller Artikel Nr.:
700-38810
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.166 kg


