NIKO - Spritzwassergeschütztes Signalgerät mit transparenter Linse und LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-38200
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Lichtfarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736355934
Sonepar Artikelnummer
120778330
Hersteller Artikelnummer
700-38200
Hersteller Typ
700-38200
Hersteller Artikel Nr.:
700-38200
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Abdeckung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Nennspannung:
220 .. 250 V
Breite:
72 mm
Durchmesser:
52 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.050 kg


