Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Stromzange 120 A

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Stromzange 120 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00809

  • Geeignet für Flüssigkeiten - Nein

  • Geeignet für Gase - Nein

  • Messkopf im Gerät integriert - Nein

  • Messprinzip - magnetisch-induktiv

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736324251

Sonepar Artikelnummer

120777970

Hersteller Artikelnummer

550-00809

Hersteller Typ

550-00809

Hersteller Artikel Nr.:

550-00809

Geeignet für Flüssigkeiten:

Nein

Geeignet für Gase:

Nein

Messkopf im Gerät integriert:

Nein

Messprinzip:

magnetisch-induktiv

Ausführung des Prozessanschlusses:

sonstige

Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:

-20 .. 50 °C

Breite:

29.5 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

31 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.096 kg

Zur Verwendung mit den Niko Home Control Messmodulen 550 00801 und 550 00803.