Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - SWISS GARDE 2100 IR

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - SWISS GARDE 2100 IR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26250

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 14 m

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 200 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100262503

Sonepar Artikelnummer

120778296

Hersteller Artikelnummer

26250

Hersteller Typ

26250

Hersteller Artikel Nr.:

26250

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

14 m

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 200 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

200 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

50

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

28 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 .. 180 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 55 °C

Breite:

105 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

70 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.173 kg

Aussenbewegungsmelder 200° für Wandmontage. Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wandmontage. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Farbausführung: weiß