NIKO - Swiss Garde 300 IP55 Präsenzmelder KNX/KLR AP weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25242
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3505100252429
Sonepar Artikelnummer
120245025
Hersteller Artikelnummer
25242
Hersteller Typ
25242
Hersteller Artikel Nr.:
25242
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.192 kg


