NIKO - Swiss Garde 300 IP55 Präsenzmelder KNX/KLR UP schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25245
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3505100252450
Sonepar Artikelnummer
120245026
Hersteller Artikelnummer
25245
Hersteller Typ
25245
Hersteller Artikel Nr.:
25245
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.092 kg


