Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Swiss Garde 300 Präsenz UP PMI

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Swiss Garde 300 Präsenz UP PMI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25394

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 180 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100253945

Sonepar Artikelnummer

121050109

Hersteller Artikelnummer

25394

Hersteller Typ

25394

Hersteller Artikel Nr.:

25394

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 180 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

157

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

20 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

8.7 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Breite:

88 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

78 mm

Durchmesser:

88 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

40 mm

Einbaulänge:

48 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.112 kg

Präsenzmelder für UP Wandmontage mit integriertem Taster für manuelles Schalten. Farbausführung: schwarz