Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Swiss Garde 3100 IR 24V/14m, 200G, Unterkriechsch. weiss

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Swiss Garde 3100 IR 24V/14m, 200G, Unterkriechsch. weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24110

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 200 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3505100241102

Sonepar Artikelnummer

120245007

Hersteller Artikelnummer

24110

Hersteller Typ

24110

Hersteller Artikel Nr.:

24110

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 200 °

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Scanwinkel:

200 °

Optimale Montagehöhe:

4 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

100

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

28 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC/DC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

10 s

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 .. 180 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Breite:

62 mm

Höhe:

32 mm

Tiefe:

63 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.156 kg

Bewegungsmelder für 24 V Speisung mit potentialfreiem Schaltkontakt, mit Unterkriechschutz (ø 5 m), für Wand und Deckenmontage passend auf UP Dose. Ideal für Anwendungen mit Gebäudeautomationssystemen.