NIKO - Swiss Garde 3100 IR Bewegungsmelder 200G, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26470
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 7 m
Max. Einschaltdauer - 20 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 200 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3505100264705
Sonepar Artikelnummer
120245049
Hersteller Artikelnummer
26470
Hersteller Typ
26470
Hersteller Artikel Nr.:
26470
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
7 m
Max. Einschaltdauer:
20 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 200 °
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
200 °
Optimale Montagehöhe:
5 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Max. Präsenzbereich:
300 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
14 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 .. 360 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 .. 180 °
Ansprechhelligkeit:
5 .. 2000 lx
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
10 A
Min. Einschaltstrom:
5 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
63 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
62 mm
Durchmesser:
63 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.160 kg


