NIKO - Swiss Garde 360 Praesenz KNX/EIB, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25020N
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3505100250203
Sonepar Artikelnummer
120144910
Hersteller Artikelnummer
25020N
Hersteller Typ
25020N
Hersteller Artikel Nr.:
25020N
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.100 kg


