Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Swiss Garde 360 Praesenz Mini, 8 m weiß

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Swiss Garde 360 Praesenz Mini, 8 m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25480

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3505100254805

Sonepar Artikelnummer

120144914

Hersteller Artikelnummer

25480

Hersteller Typ

25480

Hersteller Artikel Nr.:

25480

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Max. Präsenzbereich:

78

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

7 m

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

1 s

Einschaltverzögerung:

1 s

Ansprechhelligkeit:

10 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 55 °C

Breite:

37 mm

Höhe:

37 mm

Tiefe:

32 mm

Durchmesser:

37 mm

Einbaubreite:

34 mm

Einbautiefe:

31 mm

Einbaulänge:

31 mm

Einbaudurchmesser:

34 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.106 kg

Deckenmelder 360° mit kleinsten Dimensionen und agbesetztem Elektronikmodul. Bewegungsmelder für Montage mit wenig Platzbedarf, kleinste Dimensionen und abgesetze Elektronik. Einstellung nur mit P IR Fernbedienung oder App und Universal RC. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiß