Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Swiss Garde 360 Präsenzmelder KNX/KLR RA 16m weiss

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Swiss Garde 360 Präsenzmelder KNX/KLR RA 16m weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25032

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3505100250326

Sonepar Artikelnummer

120337955

Hersteller Artikelnummer

25032

Hersteller Typ

25032

Hersteller Artikel Nr.:

25032

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

4 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Max. Reichweite frontal:

3 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

240 min

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.051 kg

KNX Präsenzmelder für UP Deckenmontage 360° Erfassung mit 3 PIR Sensoren. Master/Sekundär Präsenzmelder für den universellen Einsatz dank vielseitigem Zubehör. Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Stand by Licht, Voll und Halbautomatikmodus. Der Melder verfügt über einen integrierten Lichtsensor und ist nur mit KNX kompatibel. Farbausführung: weiß Kompatible Sekundär Melder: 25032