Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Swiss Garde 360 Slave 16m UP ws rund IP20

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Swiss Garde 360 Slave 16m UP ws rund IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25459

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3505100254591

Sonepar Artikelnummer

120337958

Hersteller Artikelnummer

25459

Hersteller Typ

25459

Hersteller Artikel Nr.:

25459

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

7 m

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

4 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Max. Präsenzbereich:

154

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Breite:

105 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

71 mm

Durchmesser:

105 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

36 mm

Einbaulänge:

48 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.089 kg

Sekundär Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master Decken und Wandmelder. Aufputzmontage mit Zubehör möglich IP20/IP44/IP55. Farbausführung: weiß Kompatible Master Detektoren: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004