Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Swiss Garde 4000-240 weiss

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Swiss Garde 4000-240 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26560

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 240 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3505100265603

Sonepar Artikelnummer

120337959

Hersteller Artikelnummer

26560

Hersteller Typ

26560

Hersteller Artikel Nr.:

26560

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 240 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

240 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Max. Präsenzbereich:

536

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

32 m

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 .. 180 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

8.7 A

Min. Einschaltstrom:

4.35 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Breite:

105 mm

Höhe:

112 mm

Tiefe:

148 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.300 kg

Selektiver Bewegungsmelder mit Kleintier Toleranz, Variante 240° für Decken , Wand und Eckmontage. Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz (2 m Radius), potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier Toleranz. 240° Erfassungsbereich für Montage an Wand, Decke oder Außenecke (Ecksockel optional erhältlich). Dreh und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken. Inklusive Fernbedienung. Farbausführung: weiß