NIKO - Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25010
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 14 m
Max. Einschaltdauer - 240 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3505100250104
Sonepar Artikelnummer
120337956
Hersteller Artikelnummer
25010
Hersteller Typ
25010
Hersteller Artikel Nr.:
25010
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
14 m
Max. Einschaltdauer:
240 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Präsenzbereich:
200 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
14 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
DC
Min. Einschaltdauer:
1 s
Einschaltverzögerung:
1 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 .. 2000 lx
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
2
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 40 °C
Breite:
44 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
51 mm
Durchmesser:
44 mm
Einbaubreite:
30 mm
Einbautiefe:
43 mm
Einbaulänge:
30 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.054 kg


