Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Swiss Garde Hokuspokus Präsenz DA 16m weiss

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Swiss Garde Hokuspokus Präsenz DA 16m weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25471

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100254713

Sonepar Artikelnummer

120534791

Hersteller Artikelnummer

25471

Hersteller Typ

25471

Hersteller Artikel Nr.:

25471

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

7 m

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

88

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

14 m

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Breite:

105 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

63 mm

Durchmesser:

105 mm

Einbaubreite:

30 mm

Einbautiefe:

38 mm

Einbaulänge:

30 mm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.089 kg

Decken Einbaumelder mit minimalem Platzbedarf und variablem Erfassungsbereich. Melder mit flachem Design, variablen Erfassungsbereich und externem Schaltereingang. Montage in Unterputzdose. Einstellung nur mit P IR Fernbedienung oder App und Universal RC. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiß