Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Tasterschnittstelle

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Tasterschnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-20000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736295681

Sonepar Artikelnummer

120777985

Hersteller Artikelnummer

550-20000

Hersteller Typ

550-20000

Hersteller Artikel Nr.:

550-20000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Montageart:

sonstige

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Befestigungsart:

sonstige

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Funk bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.013 kg

Die Tasterschnittstelle wandelt einen Schaltimpuls eines externen Tasters (z. B. Niko Hydro) in einen Niko Home Control Bus Befehl um. Die Schnittstelle hat vier Eingänge für den Anschluss von maximal vier potentialfreien mit Schließerkontakt ausgeführten oder NPN Eingängen. Der Ausgang ist mit Niko Home Control verbunden und kann auch mit dem nächsten Bedienelement verbunden werden.