Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Tasterschnittstelle 4x BI DALI

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Tasterschnittstelle 4x BI DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70020

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100700203

Sonepar Artikelnummer

120466832

Hersteller Artikelnummer

70020

Hersteller Typ

70020

Hersteller Artikel Nr.:

70020

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Busmodul abnehmbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.015 kg

4 Kanal DALI Input Modul / Schalterschnittstelle 4x BI DALI Kompatible Artikel: 41750, 41751