Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Universal Dimm Modul 2 x 400 W für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Universal Dimm Modul 2 x 400 W für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00340

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - NHC

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736291577

Sonepar Artikelnummer

120777962

Hersteller Artikelnummer

550-00340

Hersteller Typ

550-00340

Hersteller Artikel Nr.:

550-00340

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Ausführung:

Steuerbaustein

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

5 .. 400 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Max. Steuerstrom:

1740 mA

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Spannung:

207 .. 253 V

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.267 kg

Dieses Universal Dimmermodul ist ein DIN Modul mit zwei Kanälen. Es dient zum Dimmen von Kreisläufen bis zu 400 VA (bei 45 °C) bzw. 500 VA (bei 35 °C) und ist geeignet für den Einsatz in Kombination mit Dimmbare LED Lampen und dimmbare Energiesparlampen, Halogenlampen 230 V, Halogenlampen 12 V oder Glühlampen. Mit den Tastern auf dem Modul können Sie die Kreisläufe manuell schalten. Sie können die Module gegeneinander stellen das Netzteil und der Bus sind über einen Querverbinder miteinander verbunden. Das Modul ist mit einem elektronischen Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Überstrom ausgestattet.'' Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.