Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Universal Dimmermodul CAB Entstörung 5-350 W Analogbetrieb

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Universal Dimmermodul CAB Entstörung 5-350 W Analogbetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330-00701

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Bedienungsart - sonstige

  • Lastart - universal

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736293670

Sonepar Artikelnummer

120778042

Hersteller Artikelnummer

330-00701

Hersteller Typ

330-00701

Hersteller Artikel Nr.:

330-00701

Zusammenstellung:

sonstige

Bedienungsart:

sonstige

Lastart:

universal

Montageart:

REG

Nennspannung:

207 .. 253 V

Verwendbar mit Taste:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.094 kg

Das Universal Dimmermodul CAB Entstörung 5 350 W für DIN Schienenmontage ist 1TE breit und wird mit einer analogen Steuerung bedient. Das Gerät eignet sich zum Dimmen aller dimmbaren Lampen (d. h. resistive, kapazitive Lasten, dimmbare LED und Sparlampen (CFLi). Es eignet sich nicht zur Regelung von Motoren. Die Minimallast beträgt 5 W und das Modul kann bis zu 350 W belastet werden. Für LED und Sparlampen beträgt die Maximumlast 200 W. Der Dimmer funktioniert sowohl mit dem Phasenanschnitt als auf dem Phasenabschnitt Prinzip. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.