Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Universal RC mit Luxmeter

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Universal RC mit Luxmeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25323

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100253235

Sonepar Artikelnummer

120466830

Hersteller Artikelnummer

25323

Hersteller Typ

25323

Hersteller Artikel Nr.:

25323

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.065 kg

Im Zusammenspiel mit der Universal Fernbedienung lassen sich Swiss Garde Produkte bequem via App konfigurieren. Sämtliche Werte und Melderfunktionen aller Melder können einfach und schnell via Smartphone oder Tablet angesteuert und den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Kompatible Artikel: 24110, 25000, 25010, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210D, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25290D, 25340, 25341, 25342, 25390D, 25393, 25394, 25395D, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25468, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 26560, 26562, 26570, 26572, 41657, 41720, 41721, 41750, 41751, 41753, 41761, 41780, 41781