Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Universalsockel 45 x 45 mm

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Universalsockel 45 x 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170-68800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736202306

Sonepar Artikelnummer

120779006

Hersteller Artikelnummer

170-68800

Hersteller Typ

170-68800

Hersteller Artikel Nr.:

170-68800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sockel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

Universalsockel 45 x 45 mm, mit Krallenbefestigung. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.