Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Universalsockel 45 x 45 mm

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Universalsockel 45 x 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170-68900

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wippe

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736202320

Sonepar Artikelnummer

120779007

Hersteller Artikelnummer

170-68900

Hersteller Typ

170-68900

Hersteller Artikel Nr.:

170-68900

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wippe

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Universalsockel 45 x 45 mm, mit Schraubbefestigung. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.