Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - UP-Gehäuse IP55 RA 16m sw. für Deckenmelder

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - UP-Gehäuse IP55 RA 16m sw. für Deckenmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25277

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3505100252771

Sonepar Artikelnummer

120466871

Hersteller Artikelnummer

25277

Hersteller Typ

25277

Hersteller Artikel Nr.:

25277

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.096 kg

Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 26004