Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - UP-Gehäuse IP55 RA 16m ws. für Deckenmelder

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - UP-Gehäuse IP55 RA 16m ws. für Deckenmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25276

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3505100252764

Sonepar Artikelnummer

120466870

Hersteller Artikelnummer

25276

Hersteller Typ

25276

Hersteller Artikel Nr.:

25276

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.096 kg

Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiß. Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 26004