Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - UP-Gehäuse IP55 RA 30m ws. für Deckenmelder

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - UP-Gehäuse IP55 RA 30m ws. für Deckenmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25267

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100252672

Sonepar Artikelnummer

120466876

Hersteller Artikelnummer

25267

Hersteller Typ

25267

Hersteller Artikel Nr.:

25267

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.095 kg

Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Strahlwasser. Farbausführung: weiß. Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25467, 25469, 26002