Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - USB RF Interface für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - USB RF Interface für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410-00099

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Ja

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736345102

Sonepar Artikelnummer

120777945

Hersteller Artikelnummer

410-00099

Hersteller Typ

410-00099

Hersteller Artikel Nr.:

410-00099

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Busankopplung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.151 kg

Die USB RF Schnittstelle ermöglicht es, die drahtlosen Easywave Bedienungen von Niko (mit Ausnahme des Handsenders 05 312) in der Niko Home Control Installation für die Busverkabelung zu verwenden. Dadurch ist die Installation von drahtlosen Bedienungen möglich: • auf für die Verkabelung ungeeigneten Flächen (z. B. Glas oder Betontrennwände) • für die Renovierung von denkmalgeschützten Gebäuden • für Erweiterungen bestehender Installationen, bei denen Bohr oder Stemmarbeiten nicht erlaubt sind • in Bürobereichen mit beweglichen Trennwänden • wenn eine aufwendige Verkabelung zu vermeiden ist. Das Interface hat die Form eines USB Sticks und kann an das mitgelieferte Verlängerungskabel (3 m) angeschlossen werden, wobei sich der connected Controller im Schaltschrank befindet. Das Ende des Verlängerungskabels ist mit einem Montagering versehen, der es ermöglicht, die Antennen für einen optimalen Empfang an der Außenseite des elektrischen Schaltschranks zu befestigen.