NIKO - Vernetzte schaltbare Steckdose für Niko Home Control mit Schutzkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-34505
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 40
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736379831
Sonepar Artikelnummer
120990430
Hersteller Artikelnummer
170-34505
Hersteller Typ
170-34505
Hersteller Artikel Nr.:
170-34505
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
40
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
3680 W
Ausgangsleistung:
3680 W
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
207 .. 253 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.140 kg


