NIKO - Vernetzter Dimmer, Sockel, 3 – 200 W, 2 drahtig, 60 x 71 mm, Schraubbe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552-72221
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736368453
Sonepar Artikelnummer
121130794
Hersteller Artikelnummer
552-72221
Hersteller Typ
552-72221
Hersteller Artikel Nr.:
552-72221
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
3 .. 200 W
Lastart:
universal
Spannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.324 kg


