NIKO - Vernetzter Doppelschalter, Sockel, 2 x 10 A (insgesamt max. 16 A), 71

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552-72132
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736385481
Sonepar Artikelnummer
121130792
Hersteller Artikelnummer
552-72132
Hersteller Typ
552-72132
Hersteller Artikel Nr.:
552-72132
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.324 kg


