NIKO - Vernetzter Motorsteuertaster, Sockel, 3 A, 71 x 71 mm, Krallenbefestig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552-72331
Bussystem KNX - Nein
Ausführung - Steuerbaustein
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736385504
Sonepar Artikelnummer
121130798
Hersteller Artikelnummer
552-72331
Hersteller Typ
552-72331
Hersteller Artikel Nr.:
552-72331
Bussystem KNX:
Nein
Ausführung:
Steuerbaustein
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
3 .. 200 W
Lastart:
universal
Spannung:
230 V
Frequenz:
2.4 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.324 kg


