NIKO - Video Außensprechstelle für Niko Home Control, mit 1 beleuchtete Senso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-22011
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736395312
Sonepar Artikelnummer
121131034
Hersteller Artikelnummer
550-22011
Hersteller Typ
550-22011
Hersteller Artikel Nr.:
550-22011
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
schwarz
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Infoschild:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
120 °
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
256 mm
Frontplatte Breite:
110 mm
Höhe:
256 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
51 mm
Einbauhöhe:
239 mm
Einbaubreite:
89 mm
Einbautiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP54
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
1.000 kg


