NIKO - Video Innensprechstelle, 2 drahtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510-50000
Mit Video - Ja
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736362093
Sonepar Artikelnummer
120777449
Hersteller Artikelnummer
510-50000
Hersteller Typ
510-50000
Hersteller Artikel Nr.:
510-50000
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Breite:
179 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.736 kg


