NIKO - Video Kit, 2 drahtig, mit Steuerung, Außen und Innensprechstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510-01501
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Farbe der Innenstation - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5413736362116
Sonepar Artikelnummer
120777446
Hersteller Artikelnummer
510-01501
Hersteller Typ
510-01501
Hersteller Artikel Nr.:
510-01501
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe der Innenstation:
schwarz
Farbe der Außenstation:
schwarz
Mit Video:
Ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
5
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
155 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Bildschirmdiagonale:
178 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
2.628 kg


