NIKO - Video Kit, 2 drahtig, mit Steuerung und Außensprechstelle, für Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510-01001
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Farbe der Innenstation - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736362086
Sonepar Artikelnummer
120777445
Hersteller Artikelnummer
510-01001
Hersteller Typ
510-01001
Hersteller Artikel Nr.:
510-01001
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe der Innenstation:
schwarz
Farbe der Außenstation:
schwarz
Mit Video:
Ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
5
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Nein
Freisprechen:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
155 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
1.772 kg


